Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maler-Kreppband für Innenbereich
Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten mit handelsüblichen Farb- und Lacksystemen, Fixieren von Abdeckfolien. Geeignet auch für Ofentrocknungen durch Hitzbeständigkeit von bis zu 80°C.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfaches Abrollen von der Rolle
- Angenehme Verarbeitung
- Verhindert ungewolltes Einreißen des Papiers
Hitzebeständig bis +80°C dadurch ist es auch für Ofentrocknung geeignet
Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen
Gute Beständigkeit gegen die handelsüblichen Farb- und Lacksysteme
Band lässt sich rückstandsfrei entfernen
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Anwendungen im Innenbereich. Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten, Fixieren von Abdeckfolien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!