Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
MIG/MAG-Schlauchpaket ML 25 AK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG-Schlauchpaket ML 25 AK

Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau

  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem

  • Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird

  • Belastungen: 230 A CO2, 200 A Mischgas M 21 nach EN 439, 60% ED

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,8-1,2 mm