Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Linienmarkierer
Markierungsspray zur Handmarkierung sowie zur Linienmarkierung im Linienmarkierungswagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abriebfest
Langzeitbeständigkeit durch Fahrzeugabrieb ist gegeben.
Witterungsbeständigkeit
Beständig gegen unterschiedliche Klimaeinflüsse.
Breites Haftspektrum
Gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.
Schnelle Trocknungszeit
Nach ca. 15 bis 20 Minuten belastbar. Durchtrocknung nach 24 Stunden.
Sparsamer Verbrauch
Mit einer Dose sind ca. 25-50 m Fahrbahnmarkierung möglich (je nach Linienbreite).
Einfaches Handling
Speziell konstruierte Schutzkappe mit integriertem Sprühkopf.
Die Lagerfähigkeit beträgt 2 Jahre
Die Schutzkappe kann durch Drehen vor ungewolltem Aussprühen gesichert werden. Frische Verunreinigungen können mit Verdünnung entfernt werden. Ausgehärtete Markierungsfarbe lässt sich mit einem Hochdruckreiniger und einer Bürste beseitigen. Die Lagerfähigkleit beträgt zwei Jahre.Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht auf anderen Farben oder Farbresten anwendbar.
Zum Markieren im Bereich von Parkplätzen, Lagern, Baustellen sowie öffentlichen Einrichtungen Anwendbar auf Untergründen wie z.B. Asphalt, Beton, Holz, Stein, Metall sowie vielen Kunststoffen (Eigenversuche erforderlich) Durch Überkopfverarbeitung wird die Farbe auf den Untergrund aufgetragen Nur auf trockenem Untergrund anwenden
Die Linienmarkierung erfolgt durch Handapplikation der aufgesetzten Schutzkappe mit integriertem Düsenkopf oder bei Verarbeitung im Linienmarkierungswagen durch Aufsatz des Sprühkopfes Art.-Nr. 0891199.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!