Träger aus hochwertigem Zellwollgewebe
Das Band ist besonders reißfest und eignet sich somit besonders zum Verstärken und Schützen diverser Gegenstände.
Stark klebender Kautschukkleber
Sehr gute Haftung auch auf unebenen, rauen und fasrigen Oberflächen.
Beschriftbar
Das Band eignet sich sehr gut zum Kennzeichnen.
Das Leinenklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett und silikonfrei sein.
Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
Vielseitig und universell einsetzbar, z. B.:
- Verstärken und Schützen von Kanten
- Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln
- Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln
- Verschließen und Kennzeichnen von Versandschachteln, Eimern und Dosen
- Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!