Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konsolenbefestigung T-Winkel W-ABZ
T-Winkel zur Befestigung der Fenstermontageschiene W-ABZ mit zwei Dübel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zubehör zur Fenstermontageschiene W-ABZ zur absturzsichernden Fensterbefestigung mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Lastverteilung auf zwei Dübel
- Ermöglicht regelkonforme Befestigung der W-ABZ in der Laibung in weiteren Mauerwerksuntergründen
- Einfach Montage an die W-ABZ mit beiliegender Schraube
Bei der Planung und Bemessung beachten:
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung
- Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995 000 000), insbesondere Kapitel 5
- Die jeweiligen Zulassungen der Dübelsysteme die zur Anwendung kommen
Weitere Informationen und Unterlagen finden sie auf www.wuerth.de/duebel
Befestigung absturzsichernder Fensterelemente in Verbindung mit der Fenstermontageschiene W-ABZ in der Laibung mit zwei Dübel je Schiene
Erweitert das Anwendungsgebiet in Verbindung mit dem Kunststoffrahmendübel W-UR 8 auf weitere Verankerungsgründe wie:
- Kalksandvollstein
- Kalksandlochstein
- Porenbeton
- Voll und Hohlblocksteine aus Normalbeton
- Vollziegel
- Hochlochziegel bzw. Laibungsziegel
Die jeweilige Zulassung des verwendeten Dübelsystems ist zu beachten.
- Fenstermontageschiene W-ABZ wird nach der Montageanleitung am Blendrahmen des Fensterelements montiert.
- Konsolenbefestigung T-Winkel mit beiliegender Schraube (TX25) an der Fenstermontageschiene W-ABZ befestigen.
- W-ABZ über Justiermöglichkeiten ausrichten, sodass der T-Winkel flächig in der Laibung aufliegt
- T-Winkel W-ABZ mit geeignetem Dübelsystem (Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8, Würth Injektionstechnik) befestigen.
Ausführliche Montageanleitung und Montageanleitung des Dübelsystems beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!