Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ladekabel mit Aufroller
Mit 8,5 m Kabel fahrzeugseitig und 1,5 m Kabel ladestationseitig, für Elektro- oder Hybridfahrzeuge mit Typ-2-Schnittstelle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexible Längenanpassung
- Das Ladekabel wird immer nur bei Bedarf und in der gerade benötigten Länge, max. bis 8,5 m ausgezogen
- Der Rest bleibt sauber auf dem Kabelaufroller aufbewahrt und ist vor Verunreinigung und Beschädigung geschützt
- Die Kabellänge kann an die sich wechselnde Parksituation jeweils angeglichen werden
- Wird der Ladeanschluss nicht mehr benötigt, genügt ein kurzer Zug am Kabelstopper und schon rollt sich das Ladekabel sauber auf
Sichere Handhabung
- Durch den IP44-Schutz, kann der Kabelaufroller/Kunststoffgehäuse auch im Außenbereich montiert werden
- Auch mehrere Ladevorgänge nacheinander möglich, bei einer zu großen Erwärmung schaltet der verbaute Thermoschalter den Ladevorgang ab und verhindert somit eine Überhitzung
- Durch die offene Bauweise kann auch bei nicht vollständig ausgezogener Ladekabel geladen werden
- Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Typ-2-Steckern
- Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte
- Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband
- Optische Signalwirkung durch das rote Kabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!