Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Sicherheitstransformator
Für LED-Leuchten 12 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flache Ausführung
Durch geringe Aufbauhöhe kann der Trafo auch in kleinen Zwischenräumen, z.B. hinter der Rückwand, montiert werden.
Mit Befestigungsösen zum Anschrauben
Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast, Leerlauf
Nach Beseitigung der Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!