Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Kontrollgerät Pro für Blinklicht 24 V
Zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften der LED-Leuchten an die Anforderungen von Zugmaschinen mit Bordcomputer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Überwacht die Blinklichtfunktion (Blinkerausfallerkennung)
- Wasserdicht vergossenes Gehäuse
Es ist 1 LED-Kotrollgerät PRO Blinklicht je LED-Leuchte notwendig. Das Kotrollgerät PRO muss auf einer ausreichend bemessenen Metalloberfläche montiert werden um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!