Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Arbeitsscheinwerfer 4 Hochleistungs-LEDs
4 LED mit 10 W Hochenergie CREE LED
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- IP 67
- Stromaufnahme: 3 A bei 12 V, 1,5 A bei 24 V
- Aluminiumdruckgussgehäuse
- Lichtscheibe Polykarbonat
- Flutlicht 45°
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!