Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR F Panhead verzinkter Stahl
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead verzinkter Stahl - 1
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead verzinkter Stahl - 2
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead verzinkter Stahl - 3
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead verzinkter Stahl - 4
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead verzinkter Stahl - 5
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead verzinkter Stahl - 6
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead verzinkter Stahl - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR F Panhead verzinkter Stahl

Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Panhead-Schraube aus verzinktem Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Bestandteil der SHARK® UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 Baustoffe geprüft wurde!

  • Die Rahmendübel SHARK® UR 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen. Neben Beton und Porenbeton sind zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton in der aktuell umfangreichsten ETA-Bewertung enthalten

  • Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Sehr starke Verdrehsicherung

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Geringerer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
Leistungsnachweis
  • SHARK UR F (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190

  • Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen

Bohrloch erstellen

Bohrmehl entfernen

Temperatur der Dübelhülse prüfen

Temperatur des Untergrundes prüfen

Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen

Dübel eindrehen

Schraube bündig eindrehen