Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kragarmregal verschweißt
Zur übersichtlichen Lagerung und leichtem Zugang von langen sowie sperrigen Gütern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erhöhung von Lagerkapazitäten bei reduzierter Grundfläche
- Fest angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung
- Für Lasten bis 200 kg je Kragarm
- Schneller Zugriff auf Lagerware
- Die Einzelkomponenten sind aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Ständer/Fußprofil als IPE 100
- Fußprofile fest angeschweißt
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
- Breite Grundregal + 55 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
- Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!