Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kragarmregal verstellbar
Zur übersichtlichen Lagerung und leichtem Zugang von langen sowie sperrigen Gütern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erhöhung von Lagerkapazitäten bei reduzierter Grundfläche
- Kragarme sind in einem Raster von 100 mm verstellbar
- 6 Lagerebenen (inklusive Fußlagerung)
- Schneller Zugriff auf die Lagerware
- Ständer/Fußprofile als IPE 120 und Kragarme als IPE 80
- Fußprofile verschraubbar
- Bodenanker und Diagonalverband sind im Lieferumfang enthalten
- Bei Grund- und Anbauregal mit einer Fachlast von 250 kg sind Stahlfachböden im Lieferumfang enthalten
Regal muss kundenseitig im Boden verankert werden. Die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inklusive Fußlagerung.
Außenmaße:
- Breite Grundregal + 55 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!