- Aus Edelstahl
- Ferse aus schwarzem emailliertem Zink
- Teilung in cm und mm
- Umgekehrte Markierung auf 2 Seiten
- Graviertiefe 2 mm
- Wasserwaage
- Markierungsnadel in der Ferse
- Ergonomischer Griff für einen optimalen Griff
- Feststellschraube zum Verriegeln der Linealposition
- Die Wasserwaage kann allein oder mit dem Winkel verwendet werden
- Markierung bei 90° und 45° (Schulter)
Dieses praktische Mehrzweckwerkzeug besteht aus einem Mehrfachwinkel, der in einer Schiene in einem starren Lineal gleitet
Einfaches Lineal, konventioneller Winkel, Tiefenmessstab, Streichmaß, Wasserwaage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!