Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® Y50A für MAN inklusive Spülkit
Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät mit integriertem Kältemittelanalysegerät für den Klimaservice an R1234yf Anlagen angepasst an die Anforderungen von MAN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
COOLIUS® Y50A für MAN
MAN-Spezifikation
- Verwechslungsgefahr ausgeschlossen – speziell für den Einsatz von PAG-Öl entwickelt
- Hermetisch verschlossene Öl- und UV-Additivbehälter – kein Eindringen von Feuchtigkeit
- Spülfunktion in Software integriert
- Schnellkupplungen von TKR mit Sicherheitsventilen
- Spülkit inklusive
Pfiffige Kältemittelanalyse
- Intern verbautes und integriertes Kältemittelanalysegerät
- Dreifachfiltersystem stellt sicher, dass kein Öl zusammen mit dem Kältemittel in die Leitungen des Analysegerätes gelangt
- Max. 1,5 g Kältemittel werden für die Analyse benötigt
Gesetzeskonforme Prüfung
Stickstoff- / Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert
Clevere Dokumentation
Auslesen und Exportieren der Daten in Excel über USB-Schnittstelle
Saubere Sache
Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden
*****
Spülkit für Klimaservicegeräte der COOLIUS Serie
Einfachste Handhabung – schnelle Anwendung
- Vollautomatische Spülung (Flushing) im Kreislauf mit flüssigem Kältemittel entgegen der Fließrichtung des A/C Systems im Nfz
- Sehr hohe Fließgeschwindigkeit beim Spülen und dadurch hohe Reinigungsleistung des A/C Systems
- 1 Filter der nach 5 Zyklen einfach ausgetauscht werden kann
Flexibel für unterschiedlichste Bedürfnisse
- Kann für das Kältemittel R134a und das neue Kältemittel R1234yf verwendet werden
- Kann auch bei Klimageräten mit verschiedenen Gewindeanschlüssen verwendet werden
Lieferumfang
- Serviceschläuche mit Sicherheitsschnellkupplungen (Länge 3 m)
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für PAG-Öl und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung (online)
- Spülkit (inklusive Adapter für verschiedene Kältemittel, Adapter für verschiedene Gewindeanschlüsse, Micro-Filter)
- Abdeckhaube
Ideal geeignet für den Klimaservice mit dem Kältemittel R1234yf an Nutzfahrzeugen des Herstellers MAN
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!