Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservice COOLIUS 2700BT
Vollautomatisch und effizient
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Coolius 2700BT arbeitet vollautomatisch und effizient und bietet Ihnen alle Möglichkeiten rund um den Klimaservice. Mit dem Coolius 2700BT können Sie mit dem Kunden gemeinsam eine professionelle Klima-Eingangsdiagnose durchführen.
Kältemittelabsaugleistung: 600g/min flüssiges Kältemittel
Vakuumgrad: 3 x 10- 1 Pa
Reinheitsgrad R134a: 100%
Manometer: Hochaufgelöste digitale Anzeige
Ausstattungsmerkmale:
- Zeitsparend und effizient
Vollautomatischer Klimaserviceablauf
Vollautomatische Dokumentation des verarbeiteten Kältemittels durch das integrierte Kältemittelmanagementsystem
5-fache Filterung des Kältemittels zum größtmöglichen Schutz vor Verunreinigungen
- Vollständig und bedienerfreundlich
Ergonomisches, verstellbares Bedienteil
Temperatursensor mit Bluetooth
Übersichtliche Anzeige aller relevanten Messwerte
Übersichtliche Anzeige und Ausdruck der durchgeführten Arbeitsschritte, mit Angabe der spezifi schen Werkstatt- und Kundendaten oder auch der Fahrzeugdaten
- Aktuell und langlebig
Über USB-Anschluss updatefähige Klimafüllmengendatenbank für Pkw/Lkw. Auch die Aktualisierung der Software ist so einfach möglich
Zertifiziert nach SAE Norm J 2788
Kein mechanischer Verschleiß von Öl- und UV-Waagen aufgrund der Verwendung von Drucksensoren
- Flexibel und erweiterbar
Durch den modularen Aufbau des Gerätes einfach erweiterbar: zusätzliche Ölbehälter, kabellose Temperatursensoren, Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, Kältemittelanalysegerät, etc.
Rüsten Sie das Coolius 2700BT auf und vereinen Sie mit dem Coolius 2700iQ den klassischen Klimaservice mit der umfassenden Diagnosemöglichkeit!
Das Klimaservicegerät sollte nach 100 Betriebsstunden oder 12 Monaten einer Wartung unterzogen werden. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Einzelkomponenten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!