Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmbohrungs-Spreizgerät
Kompaktes Werkzeug zum schonenden Spreizen und geöffnet Halten von Klemmbohrungen an Kfz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großer Einsatzbereich
- Erleichtert die De- und Montage von Stoßdämpfern/Federbeinen, Trag- und Kugelgelenken etc.
- Lässt sich im kleinen Arbeitsspalt ab 3,9 mm platzieren
- Auch für weit geöffnete Klemmbohrung geeignet, da bis max. 15 mm spreizbar
- Zweiseitig verwendbar
U.a. für BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!