Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 100 mm z.B. ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 4,5 mm und für A = 120 mm ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 5 mm verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!