Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung Classic komplett unbedruckt
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leise drückt und diese nach unten schiebt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Meist verkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland
- Oftmals nur kostengünstiger Leistentausch notwendig. Leisten separat erhältlich
- Einfaches Handling
- Robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm, 460 mm. Bitte bei Bestellung angeben
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!