Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kapp- und Tischkreissäge KTS 300-L
Für gerade, abgewinkelte und/oder abgeschrägte Schnitte in Hart-/Weichholz, Massivholz, Aluminium und Kunststoffprofilen. Präzises Schneiden dank Laserführung zur Simulation der Schnittlinien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr leistungsstarker Bürstenmotor
- Präzises Schneiden mit Winkelanzeige und leicht ablesbarer abgestufter Skala
- Selbstkalibrierende Laserlinie
- Kompakt und leicht mit Aluminium-Arbeitsfläche
- Sanftanlauf
- Motorbremse, die das Sägeblatt innerhalb von max. 10 s stoppt.
- Wiederanlaufschutz
- Sägeblatt von 0 bis 45° nach rechts oder links einstellbar mit automatischen Stopps bei 0, 15, 22,5, 30 und 45°
- Neigbar von 90° bis 45° nach links, auch in Kombination mit Rechts- oder Linksdrehung
- Mit Staubabsaugungsöffnungen
- Höhenverstellbare obere Arbeitsfläche mit Seitenanschlag
- Ausgestattet mit einem Holzsägeblatt mit 48 Zähnen und einem Durchmesser von 300 mm, Schieber, seitlichem Einsteller und oberem Seitenanschlag
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!