Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Kabelbinderclip mit Kabelbinder und integrierter Metallklammer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinderclip mit Kabelbinder und integrierter Metallklammer

Für eine zuverlässige Befestigung auch bei direkter Sonneneinstrahlung, hervorragend geeignet für das Management von Kabeln und PV-Kabeln

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zuverlässige und flexible Befestigungslösung für Metall- und Kunststoffprofile


  • Vielseitig einsetzbar für eine flexible Führung von Kabelbäumen, Schläuchen oder Rohrleitungen

  • Sowohl seitlich als auch oben, parallel und quer zum Profil verwendbar

  • Einfache Montage mit Einfädelhilfe, ohne Bohren, Schweißen oder Kleben

  • Vormontierter Kabelbinder 4,8 mm x 200 mm


4 Befestigungsoptionen für maximale Flexibilität, je nach Geometrie der vorhandenen Kante


  • Auf der Kante, parallel zur Kantenrichtung

  • Quer über die Kante, 90° zur Kantenrichtung

  • Seitlich parallel, entlang der Kante

  • Seitlich vertikal, 90° zur Kantenrichtung


Geeignet für Innen und Außen


  • Hält extremen Temperaturen stand

  • Die UV-Beständigkeit sorgt für Langlebigkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung


Erfüllt hohe Sicherheits- und Umweltstandards


  • Selbstverlöschend nach UL94 HB für zusätzliche Sicherheit im Brandfall

  • Silikon- und halogenfrei

  • RoHS-konform