Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelhalter Universal
Selbstklebend zur dauerhaften Befestigung von Elektro-Leitungen in der Ständerbauweise (Hohlwand-Installation)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 3M Typ 9528 W mit hoher Anfangshaftung
- Montage mit bis zu 3 Schrauben M3 möglich
- Extrem flache Bauhöhe von 20 mm
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!