Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierende Schutzhandschuhe aus Verbundwerkstoff für Arbeiten unter Spannung
Für Arbeiten bei Spannungen bis 1000 V/AC (ohne Überhandschuh)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Isolierender Handschuh aus Naturlatex mit Baumwollbeflockung.
- Komfortable Handschuhe durch dielelektrisches Naturlatex über der Beflockung.
Orange Polychloroprenschicht
- Oberschicht aus orangem Elastomer gewährleistet hervorragende mechanische Festigkeit.
Das Produkt zeichnet sich durch Robustheit und Präzision aus.
- Ergonomisches Design ermöglicht Flexibilität bei hoher Sicherheit.
Kann dank dem Elastomer mit hoher mechanischer Festigkeit mit einem Lederüberhandschuh verwendet werden.
- Höhere Fingerfertigkeit, besonders bei Kleinteilen.
Maximale Nutzspannung 1.000 Volt. Gute Leistung bei Anwendungen mit elektrischem Lichtbogen, kann ohne Lederüberhandschuh verwendet werden. Handschuhe können in Seifenwasser bei einer Temperatur unter 65° gewaschen werden
- Arbeiten an Elektro- oder Hybridfahrzeugen
- Spannungsführende Quellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!