Für den Ein- und Ausbau der Innenlager mit externen Lagern
Kompatibilität
- Innenlagerrings mit 16-Kerben und nominalem Aussendurchmesser 44mm, z.B. Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP usw.
- Shimano Scheibenbremsen Verschlussrings mit 16-Kerben
Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, Drehmomentschlüssel, 32mm Stecknuss oder Schraubenschlüssel verwendet werden
Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!