Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz, Ford 2,0 EcoBlue 19-teilig
Spezialwerkzeug-Satz zum Lösen und Ausbauen festsitzender Injektoren am Fahrzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mehrere Optionen zum Ausbau des Injektors
- Ausziehen des kompletten Injektors mittels Gabelzieher. Hierdurch ist keine Teilzerlegung notwendig.
- Ausziehen des abgerissenen Injektors mittels Zugspindel.
- Für besonders festsitzende Injektoren, dies gilt nicht für den Einsatz in Verbindung mit dem Gabelzieher, empfehlen wir den Einsatz unserer Hohlkolben-Mechadraulik-Zylinder 12 Tonnen.
Lieferumfang
- 1 x Stütz-Traverse
- 2 x Stützfuß
- 1 x Drucklager
- 1 x Druckmutter
- 1 x Zugspindel M18x1,5, mit Kunststoff-Einsatz
- 1 x Zugspindel M18x1,5
- 1 x Zugspindel M18x1,5 / M16x1,5
- 1 x Verbindungsadapter IG M18x1,5/IG M18x1,5
- 1 x Injektor-Gabelzieher, Aufnahme M18x1,5
- 1 x Handgriff für Einspritzleitung-Stutzen
- 1 x Aufnahme für Gewindebohrer M16x1,5
- 1 x Gewindebohrer M16x1,5
- 1 x Auszieher für Düseneinsatz
- 1 x Magnetheber
- 2 x Winkelschlüssel
- Ford 2,0 Eco Blue - Motoren ab 2016 im Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit und Custom (ab 2018) etc.
- Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!