Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 1
 -  - 2
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 3
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 4
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 5
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 6
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 7
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 8
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 9
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 10
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 11
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 12
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 13
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 14
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 15
Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Infrarot-Wärmebildkamera W-IRC 3,2 Zoll LCD

Kompaktes Gerät mit großem Farbdisplay (2 Megapixel Bildauflösung) zur Anzeige von Wärmebrücken, zur Vermeidung von Ausfällen oder zur Erkennung von Anomalien, zur Bewertung der Energieeffizienz und zur Durchführung schneller und genauer Diagnosen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leistungsstarker Thermosensor (NETD < 40 mK), der die Vorteile hervorragender Bildqualität, klarer Fokussierung, die nur minimal von Schwingungen beeinflusst wird, und schnelle Objektidentifikation mit schärferen Konturen bietet
Hochfrequenz (25 Hz) für eine flüssige, ruckelfreie Darstellung
Auswahl verschiedener Bildanzeigemodi (thermisch, optisch, Fusion, Bild im Bild) je nach Zielbereich oder gewünschtem Genauigkeitsgrad
Anzeige verschiedener Messpunkte: min./max./Mitte/spezifische Auswahl
Übertragung von Fotos auf digitale Medien (PC, Tablet, Smartphone) über USB-Kabel oder WLAN-Verbindung
Erstellung eines Diagnose- oder Prüfberichts über die Würth IRC-Anwendung
Lange Akkulaufzeit (6 h Dauerbetrieb) und kurze Ladedauer (max. 3 h)
Schutzart IP 54 für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Staubpartikel und Wasserspritzer
Akustischer und optischer Alarm zur Anzeige, wenn der vorgewählte Temperaturgrenzwert überschritten wurde
LED-Leuchte für dunkle Bereiche
Pistolengriff mit ergonomischer Beschichtung für komfortable Griffigkeit
Ausgestattet mit einem 1/4-Zoll-Innengewinde, das kompatibel mit einem Stativ (Fototyp) zur Durchführung stabilisierter Messungen ist
Lieferung mit Schutzhülle, Handgelenkband, 230 V/USB-Stecker und USB-C-Kabel