Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISOLA Vollgewinde-Zwischenstütze
Zum Auskleiden von Wänden auf metallischen Lattenstreifen F45/F47
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Montage
- Teilbar
- Verwendbar für den gesamten Isolationsbereich
- Präzise Einstellung durch Drücken der Tasten oder Drehen des Einstellrades
- Thermische Trennung durch Polypropylen-Zusammensetzung mit Glasfaserfüllung
- Passend für F45- und F47-Unterlattungen
- Großes Daumenrad
- Hält die Isolierung sicher an ihrem Platz
- Einstellung möglich, sobald die Unterlattung gesichert ist
Montage von Gipskartonplatten an Wänden
Befestigen Sie die Stange am horizontal montierten Lattenstreifen (F45 oder F47) oder verwenden Sie den speziellen Renovierungswinkel
Stecken Sie die Isolierung auf die Stange und stecken Sie dann das Rändelrad durch Druck auf die Seitentasten in die Stange
Lösen, das Rändelrad ist fixiert und die Isolierung ist fixiert
Stecken Sie die vertikale Furnierstreifen (F45 oder F47) in das Rädelrad. Durch Drehen am Rad einstellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!