Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt - 1
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 102 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94