Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4018, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4018, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4018, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4018, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Produktklasse C

Hinweis

ISO 4018 ersetzt DIN 558 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt.