Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulischer Rangierheber RHC-2
Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 2.000 kg sowie einer extrem niedrigen Sattelhöhe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gewölbte Rollen sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit
- Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein. Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten
- Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub
- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange
- Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff
- Extrem niedrige Sattelhöhe (80 mm) für tiefliegende Aufnahmepunkte
- Kunststoff-Räder für schonenden und ruhigen Lauf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!