Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzkaltleim D3
Für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich
Hohe Wasser- und Wärmebeständigkeit
Einfache Ausgussmöglichkeit
Durch Aufschrauben des Leimausgusshahns kann der Inhalt des Gebindes sauber und einfach in die Leimflasche oder den Leimroller abgefüllt werden.
Transparente Aushärtung
Keine sichtbaren Klebefugen. Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch.
Durch die unterschiedliche Zusammensetzung von Holzinhaltsstoffen kann es in Einzelfällen zu nicht vorhersehbaren Verfärbungen bei z.B. Buche und Kirsche kommen. Daneben kann Eisen in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes Farbveränderungen bei Eiche hervorrufen. Die offene Zeit und die Abbindezeit wird stark durch die Arbeitsverhältnisse (z.B. Temperatur) beeinflusst. Bei Außenanwendungen muss das Verleimteil vor Witterung geschützt werden und mit einem angemessenen Oberflächenschutz (dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeitseindringung) versehen sein. Es ist darauf zu achten, dass der Leim aufgrund seiner thermoplastischen Eigenschaften im Außenbereich nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird. Für Anwendungen, die direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, eignen sich nichtthermoplastische Klebstoffe, sowie der PUR Leim im Dosiersystem (0892100180). Das Erweichen des Leims und Schwinden des Holzes können zu Fugenöffnungen führen. Die Viskosität von einkomponentigen D3 Leimen nimmt im Laufe der Lagerzeit zu. Die Verarbeitungsparameter verändern sich dadurch aber nicht. Durch Aufrühren, ohne Wasserzugabe, wird dieser wieder fließfähig. Kein Wasser zu dem Leim geben! An der Fuge heraustretende Leimreste entfernen, da dies durch eine Reaktion mit Sauerstoff zu einer Rotfärbung führen kann.
Entspricht den Anforderungen an Schwerentflammbarkeit und Rauchdichte, sowie Toxizität (gemäß IMO FTP Code Teil 2 und 5) Die Anforderungen an Schwerentflammbarkeit und Rauchdichte sowie Toxizität (gemäß IMO FTP Code Teil 2 und 5) können nur gewährleistet werden, wenn der Holzkaltleim D3 ohne Härter-Zusatz verwendet bzw. eine Auftragsmenge von 150 g/m2 nicht überschritten wird.
Zur konstruktiven Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung für Weich-, Hart- und Exotenhölzer. Bsp. Innentüren- und Innentreppenverleimungen, Wohnzimmermöbel. Thermokaschierung von Dekorfinishfolie, zur Flächenverleimung von HPL/ CPL und stationäre Kantenbeschichtung mit Furnieren und Massivholzleisten.
Holzkaltleim D3 einseitig mit Leimroller, Leimspachtel, Leimpinsel oder mit Auftragsmaschinen dünn und gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!