Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heiß-Konservierungswachs
Zur Konservierung von Fahrzeugen in SB-Waschanlagen und in Waschanlagen mit Heißwachssprüheinrichtungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erzeugt eine Konservierungsschicht
- Schützt die Fahrzeugoberfläche vor Korrosion, Salz, UV-Strahlen
- Lässt Regenwasser einfach abperlen
- Die Schmutzentfernung wird erleichtert
- Verzögert die Wiederanschmutzung
Hochwertige Komponenten sorgen für optimalen Glanz
Gepflegtes, neuwertiges Aussehen
AOX- und silikonfrei
PH-Wert im Konzentrat: 4 – 4,5
Frei von Mineralölen und Kohlenwasserstoffen
Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
Frostfrei lagern! Überdosierung vermeiden!
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
In Waschanlagen:
Pur in die Heißwaschsprüheinrichtung dosieren. Anwenderkonzentration: ca. 0,2%
In HD-Geräten/SB-Wäscher:
1 Teil Heißkonservierungswachs in 9 Teile Wasser einrühren. Anwendungstemperatur: ca. +70°C bis +80°C. Produkt auf das gereinigte und noch nasse Fahrzeug aufsprühen, ein Nachspülen mit kaltem Wasser verbessert das Ablaufverhalten und das Glanzbild.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!