Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®
Das System für Schmierfette in 400 g-System-Kartuschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- Kein Entlüften mehr notwendig, kaum Störungen durch Luft
- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- Auch bei niedrigen Temperaturen guter Fettnachfluss
- Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 800 bar
- Fördermenge pro Hub bis 1,5 cm³ (abhängig von Viskosität und Temperatur)
Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der MATO GmbH & Co KG.
Zur Verarbeitung von Schmierfetten in 400 ml-System-Kartuschen bis NLGI-Klasse 2.
Deckel von der Kartusche nehmen und die Kartusche in die Lube-Shuttle Handhebelfettpresse einschrauben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!