Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Analoger Reifenfüller
Präzise Messwerte durch optimalen Schutz des Manometers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lange Lebensdauer
Stoßgedämpfter Anschlussnippel federt effektiv ungewollte Stürze ab.
Störungsfreier Betrieb
Eingebaute Metallsiebe filtern Schmutzpartikel heraus ohne die Luftmenge zu reduzieren.
Dauerhaft präzise Messwerte
Die Messmechanik ist durch integrierte Schutzmechanismen geschützt.
Leicht ablesbares Präzisionsmanometer
Das große Ziffernblatt bietet genügend Platz für die Skaleneinteilung.
- Stecknippel auf Reifenventil aufstecken und mit einer 1/2 Umdrehung aufdrehen
- Entleeren: Hebel halb drücken
- Füllen: Hebel bis Anschlag durchdrücken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!