Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungs-Schnellfriktionspistole
Kartuschen Dispenser für schnelle, einfache und zuverlässige Handhabung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sichere Handhabung mit einer Hand dank Komfort Handgriff
- Konstruktion aus verstärktem Nylon für leichte und angenehme Bedienung
- 360° drehbare Kartuschenschale
- Durch den Schnappverschluss verbleibt die Kartusche in der richtigen Position selbst bei Überkopfarbeiten
- Anti-Tropf Funktion sowie in den Abzugshebel integrierte Entlastung
- Exakte Materialdosierung ohne Nachlaufen
- Übersetzungsverhältnis 18:1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!