Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halbgarnitur A 505 Click
Schnelle, einfache und sichere Montage einer Halbgarnitur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahl-/ Kunststoffgrundrosette mit beidseitiger Rückholfeder, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte egal ob an einer DIN L oder DIN R Tür
- Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der Rosette eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung
- Die Rosette wird über die Stütznocken gegen das verdrehen gesichert
- Der Türdrücker ist nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt
Hakenwechselstifte 8/10 müssen immer separat bestellt werde.
Die Befestigung erfolgt mit metrischen Schrauben und der Montageplatte Art. Nr.: 0687250690 oder mit Spannplattenschrauben.
Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Für Haustüren, Wohnungseingangstüren etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!