Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungsschmierfett mit Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Effektive Schmierung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Exzellente Druckbeständigkeit und hervorragende Schmierfähigkeit
- Sparsam im Verbrauch durch Minimalmengenschmierung bei gleichzeitiger effektiver Schmierung
Herausragender Schutz und Langlebigkeit
- Bestens geeignet für Schmierungen im Freien, da ein Abspülen des Schmierstoffs vermieden wird
- Erstklassige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse
- Hohe Druckbeständigkeit bei extremen Belastungen für zuverlässigen Schutz
- Verlängerung der Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen
- Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
- Hervorragendes Abdichtungsverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz
Maximale Verträglichkeit
- Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung
- Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)
- Frei von Mikroplastik
- Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung
- NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen
- Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Zur professionellen Anwendung bei Schmierung und zum Schutz von mechanischen Komponenten in verschiedenen Bereichen wie z. B. der Automobilindustrie, Industrieanwendungen, Landwirtschaft, Bauwesen und allgemeiner Wartung.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!