Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Großfach-Steckregal
Stabiles Steckregal mit 5 Paneelen für sperrige und schwere Güter in Lager, Werkstatt und Betrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Stufenbalken
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Paneele mit Holzeinlagen und einer Fachlast von 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Stufenbalken dienen zur Aufnahme der Einlegeböden und als Regalaussteifung. Als Aushebesicherung ist der mitgelieferte Sicherungsstift zu verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!