Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrhaltezange für mehrlagige Rohre
Zum Halten kleiner Abschnitte von Mehrschichtrohren während der Kalibrierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verhindert, dass sich Rohre während der Kalibrierung drehen
- Hält das Rohr perfekt und sorgt für eine reibungslose, gleichmäßige Bewegung
- Werkzeug aus eloxiertem Aluminium für eine längere Standzeit
- Die Richtmaschine ist leicht und sehr benutzerfreundlich
- Kann mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Durchmessern von 16 mm bis 32 mm verwendet werden
- Die Durchmesser sind auf dem Werkzeug eingraviert und somit leichter zu lesen
Hauptsächlich für den Einsatz in Sanitär- und Heizungsanwendungen, um mehrlagige Rohre sicher an ihrem Platz zu halten
Das Rohr mit der Hand festziehen, bis es sich nicht mehr bewegen kann.
Das Kalibrierungswerkzeug in der anderen Hand halten, und den Vorgang durchführen.
Das Werkzeug entfernen und den Vorgang für das andere Ende des Rohrs wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!