Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefahrstoffschrank Typ 90 für Gasflaschen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung und optimaler Brandschutz von Gasflaschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerwiderstandsfähigkeit (90 Minuten typgeprüft) – im Brandfall selbstschließend
- Kratzfester, stabiler Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Einhaltung der maximal zulässigen Temperaturerhöhung auf der Oberfläche des Flaschenventilhalters von 50 Kelvin
- Abluftanschluss auf der Schrankdecke
- Innenmaße: 1.245 x H 400 x T 1.858 mm
- Mit Montageschienen für Armaturen, Distanzflaschenhalter und Spanngurten
- Sicheres Einbringen der Flaschen durch klappbare Rampe
- Türen sind abschließbar mit Profilzylinder
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Größtmögliche Flaschengröße: 50 Liter, maximal 4 Stück
- Lieferumfang: Standardinneneinrichtung für Gasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter inklusive Spanngurten und Stahlblech
- Typgeprüft nach EN 14770-1, CE konform und GS zertifiziert
Für die Aufbewahrung von Gasflaschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!