Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugendichtband CERAfix® 310
Vlieskaschiertes, rissüberbrückendes Abdichtband zum schnellen und sicheren Abdichten von Fugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielseitig einsetzbar
Für die Beanspruchungsklassen A, B0 und C
Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke
- Hoher Haftverbund
- Hohe Dehnfähigkeit
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Gleichbleibende Dichtschicht
Temperatur- und alterungsbeständig
Einfache und schnelle Verarbeitung
- Verlegefertige Produkte, dadurch erhöhte Sicherheit und schnellere Anbringung
- Verklebung mit einem Fliesenkleber nach DIN 12004
Fugendichtband, materialidentisch mit der Abdichtbahn CERAfix 305.
Verwendbar für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B0 und C wie z.B. häusliche Bäder, gewerbliche Küchen, Duschanlagen (öffentlich oder privat), Balkone und Terrassen – nicht über genutzten Räumen. In Verbindung mit geeigneten Kleb-/Dichtstoffen auch für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B (z.B. Schwimmbecken) geeignet.
Untergrund:
Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).
Anwendung:
Abdichtung von Dichtbahnstößen und Fugen im Verbund mit Fliesen und Platten.
CERAfix 310 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX oder CERAfix 412 FX zu verkleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!