Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Freilauftürschließer FTS 63 R mit integrierter Rauchmelderzentrale
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Freilauffunktion aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür
- Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen
- Handtaster in unmittelbarer Nähe erforderlich
- Zu den Haupteinsatzgebieten gehören Altenheime, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und andere Objekte
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Der Schließarm wird nach komplettem einmaligem Öffnen gespannt und durch einen Magneten am Türschließer gehalten. Die Tür kann nun frei ohne Türschließerfunktion begangen werden.
Im Brandfall bzw. bei Stromausfall wird über die interne Rauchschaltzentrale der Türschließerarm vom Magneten gelöst und die Tür sicher geschlossen. Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen.
Für einflügelige Rauch- und Feuerschutztüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!