Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixanker W-FA/A2
Bolzenanker für Standardanwendungen in ungerissenem Beton. Nicht rostender Stahl A2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wirtschaftliche Befestigungslösung für Standardanwendungen in ungerissenem Beton
- Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen
- Extra geringe Verankerungstiefe minimiert den Bohr- und Montageaufwand
- Kleine Achs- und Randabstände
Vor der Verwendung von Dübel für ungerissenen Beton in bauaufsichtlichen oder sicherheitsrelevanten Bereichen, ist nach DIN EN 1992-4 der Nachweis zu führen, dass der Beton für die Nutzungsdauer der Befestigung in ungerissenem Zustand vorliegt.
Einzelbefestigung mit Zulassung/Bewertung
In ungerissenem Normalbeton C20/25 bis C50/60
Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in ungerissenem Beton:
- Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Fußplatten, Holzkonstruktionen, Balken, Zaunanlagen, Anfahrschutz, etc. in der Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage.
Der W-FA/A2 (nicht rostender Stahl A2) ist für eine Anwendung unter den Bedingungen trockener Innenräume und für den Außenbereich in der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN 1993-1-4:2015 geeignet.
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein ohne Zulassung/Bewertung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!