Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
First-/Gratlattenhalter Vario
Montage mit allen gängigen Schraubenabmessungen des Ø 6 mm (Mindestlänge: 80 mm)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stufenlos höhenverstellbarer, universell einsetzbarer First-/Gratlattenhalter
- Kostenersparnis durch schnelle, einfache Montage und Justierung der First- bzw. Gratlatte
- Flexibler Einsatz durch variable Schraubenlängen
- Höhere Auszugswerte als bei herkömmlichen Lattenhaltern
- Material: hochfestes, UV-stabilisiertes und witterungsbeständiges Polyamid
Laut ZVDH-Richtlinien sind die Bemessungslasten von First-/Gratlattenhaltern vom Hersteller nachzuweisen. Weiterhin müssen die verwendeten Befestigungsmittel eine Kraft von 0,6 kN pro Meter rechtwinklig zur Lage von First oder Grat aufnehmen können. Bei Verwendung des First-/Gratlattenhalters „Vario“ in Kombination mit Würth Assy Schrauben wird schon bei einer Einschraubtiefe von 40 mm eine Kraft von 0,6 kN pro Befestigungspunkt erreicht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!