Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Easylock-Fettkupplung
Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vier gehärtete Backen aus Werkzeugstahl für einen sicheren Halt und eine Langlebigkeit der Backen
- Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung für maximale Langlebigkeit
- Integriertes Linear-Drehgelenk vereinfacht das Ankoppeln der Easylock-Fettkupplung
- Durch eine integrierte Innenfeder und einen Druckstoßdämpfer wird ein ruck-/stoßartiges Entweichen des Fettes beim Abkoppeln vermieden.
- Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich
- Außendurchmesser gemäß DIN 1283
Kompatibel mit allen pneumatischen, manuellen und elektrischen Fettpressen mit M10 x 1 Gewinde.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!