Ideal für mobile Anwendungen ohne Stromversorgung - dank kompakter Bauweise, optimalem Schwerpunkt und gut positioniertem Tragegriff. Ideal für Passungen der Baureihe XV im Joint-Fit® Sicherheitssystem.
Vorteile:
- Europäisches Qualitätsprodukt
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport mit optimalem Schwerpunkt
- Äußerst kompakt
- Dank Handpumpe keine Stromversorgung erforderlich
- Robustes Finish für lange Lebensdauer
- Optisches Signal beim Erreichen der Form
- Formeinstellung über Mikrometerschraube
- Integrierte Aufbewahrung der Spannbackensätze
- Einfaches Crimpen: Die Spannbacken bewegen sich nur zur Mitte (keine Längsbewegung)
- Gebrauchsfertig geliefert
- Auch mit Druckluftantrieb (IP16AP) lieferbar
Lieferumfang:
- Deutsche Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- Schmierstoff
- Batterie für Signalleuchte bei Erreichen der Form
- Schublade für Spannbackenaufbewahrung
- Öl
Spannbacken-Set bei separatem Presskopf angeführt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!