Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federbandschellen-Zange mit Kabelzug
Mit dieser Zange können selbstspannende/selbstschließende Federbandschellen geöffnet werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicheres bearbeiten der Schellen in schwer zugänglichen Bereichen
Zange mit Kabelzug
Für min. 30.000 Wiederholungen ausgelegt
40 % stärkeres Kabel als bei herkömmlichen Zangen
Schneller Wechsel des Kabelzugs
Patentierter Schnellverschluß
Fixierung der Schelle im geöffneten Zustand, um die Schelle mit beiden Händen vom Schlauch zu lösen und zu demontieren
Eingebaute Micro-Verzahnung
Geeignet für die meisten Federbandschellen-Typen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!