Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 1
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 2
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 3
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 4
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

Für den Automateneinsatz rollensortiert

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Metrisches Gewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.



AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Keine Auswurfkräfte

  • Gute Zentrierung

  • Schnelle Findung
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.