Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalandschuhe: Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer.
- 100 % Nitril: Kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher
- Puderfrei: Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird
- Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen für verbesserte Griffsicherheit
- Rollrand für zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sicheren Sitz
- Chemie
- Elektronik
- Notdienste
- Handhabung von komplexen Komponenten
- Laboranalysen
- Pharmazeutika
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!