Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einstellwerkzeug für Kurbelkappe
Einfache werkzeuglose Verwendung. Kompatibel mit Shimano, SRAM und RaceFace Kurbelkappen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkzeug für den Ein- und Ausbau der Kurbel-Einstellkappen
2 IN 1 Kompatibilität:
- Shimano Hollowtech II Kurbeln
- SRAM und RaceFace Kurbeln mit einer 16 mm Sechskantaufnahme
Zwei Flügel ermöglichen eine einfache werkzeuglose Verwendung
Verfügt zusätzlich über eine 8 mm Innensechskantaufnahme zum Lösen festsitzender oder zu fest angezogener Kappen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!