Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einsteckknarre mit Durchsteckvierkant-Aufnahme
Leicht auswechselbare Einsteckknarre für schwierige und problematische Montagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vielfältig einsetzbar durch den Durchsteckvierkant-Abtrieb mit Stiftsicherung
- Montierbar auf Werkzeuge, wie z. B. Drehmomentschlüssel, mit 16-mm-Aufnahme
- Aus 31CrV3 Stahl, der für seine Härte, Festigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit bekannt ist
- Hohe Flexibilität, da die Einsteckknarre leicht getauscht oder ersetzt werden kann
Durch die hohe Flexibilität ist die Einsteckknarre vielseitig einsetzbar wie bei Auto- oder Haustechnikreparaturen, im Maschinenbau, für die Reparatur von Nutzfahrzeugen und prinzipiell bei allen Montagearbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!